曜日別特売

おウチ・クチュール 豚毛クッションブラシ

おウチ・クチュール 豚毛クッションブラシ - Super Catおウチ・クチュール 豚毛クッションブラシ - Super Catおウチ・クチュール 豚毛クッションブラシ - Super Cat

ピン側で毛並みを整え、豚毛側でつや出しができる2Wayブラシです。
地肌にやさしくピン先を丸くガードしました。
静電気が起きにくい豚毛ブラシです
猫・超小型犬・小型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、豚毛、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
寸法(mm)
51×59×164
サイズ
S
質量(g)
68
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837682OC-20
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする