曜日別特売

ホームバーバー 3in1 コードレスバリカン

ホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマンホームバーバー 3in1 コードレスバリカン - ドギーマン

・欠けにくい3種の上下金属刃(からだ刃・おなか刃・足裏刃)。砂や小石の巻き込みに強く、欠けにくい。
・丸ごと水洗いできる。本体も、刃も汚れスッキリ!
・ペットにも人にもやさしい刃先。平らで皮膚を傷つけにくい。
・約1時間の急速充電。
・お知らせLED(電池残量、充電中、充電完了、エラー)
・アタッチメント付き(からだ刃用3/6/9mm)(おなか刃用3/4/5/6mmスライド式)。
・騒音値約30%カット。

セット内容
本体(おなか刃付き)、からだ刃、足裏刃、アタッチメント(からだ刃用3・6・9mm)(おなか刃用<スライド式>3・4・5・6mm)、オイル、お掃除ブラシ、USBコード、取扱説明書(保証書付き)
材質
ABS樹脂、ステンレス
電源
充電式(蓄電池:リチウムイオン電池)
使用時間(分)
約120
定格時間(分)
15(連続使用できる時間)
USBケーブル(m)
約1
充電時間(時間)
約1
バッテリー容量(mAh)
700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
約4×15×3.5(からだ刃装着時・アタッチメント含まず)
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838637-
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする