Petio
犬猫用 FIXCARE 使い分け出来て握りやすい ダブルブラシ
日々、被毛は摩擦で少しずつ絡んでくる。毎日のブラッシングで、軽度の”もつれ・毛玉”を予防、毛並の整えも優しくできる。血行も良くなり皮フと被毛の健康にもプラス効果。
材質
本体:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー樹脂、ラバー:熱可塑性エラストマー樹脂、ピン:鉄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838059
W27697
S
約103
本体:6×21.7×5.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06838506
W27698
M
約105
6.9×23.6×5.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください