犬用爪切り FIXCARE 爪が飛び散らないカバー付 ネイルスライドカッター
犬の爪が伸びると「・歩行に影響し関節や姿勢に負担・割れ、折れで痛みを伴う感染症のリスク・神経も爪と一緒に伸びる」等、不具合が出ることもあるので定期的にカットし、適切な長さを保つことが大切。爪は日常生活において大切な役割があるので足先から健康をサポート。
- 材質
- 本体:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー樹脂、刃:ステンレス、カバー:ポリカーポネート樹脂
- 質量(g)
- 約76
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 95×145×25
- 内容量
- 1個
ケア用品 の新着商品
カテゴリ


































