フルカラーフレックス 高輝度反射ヨコ幕 450×1500mm 消防団員募集
視界を妨げない、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能な高輝度プリズム反射ターポリンシート横幕です。周囲への注意喚起に最適です。
- 用途
- 道路側壁フェンスなどへの取付に。
- 付属品
- インシュロックベルト8本セット
- 寸法(mm)
- 420×1500
- 表示内容
- 消防団員募集
- 縫製仕様
- 周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ上下4箇所、計8箇所打込
- 内容量
- 1枚
注意
※商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥200/税込¥220 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
垂れ幕 の新着商品
カテゴリ



























