フレックス高輝度反射電柱幕 400×1200mm ひったくり注意
電気を消費しない高輝度プリズム反射ターポリンで昼夜共に高い視認性があります。周囲への注意喚起に最適です。
- 用途
- 周囲への注意喚起に。
- 付属品
- 電柱用ビニールベルト(外部用)3本付
- 寸法(mm)
- 400×1200
- 表示内容
- ひったくり注意
- 縫製仕様
- 周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ左右3箇所、計6箇所打込
- 内容量
- 1枚
注意
※商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥200/税込¥220 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
垂れ幕 の新着商品
カテゴリ



























