交通安全POPのぼり旗 450×800mm 交通安全 黒文字
住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる交通安全用ののぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
- 用途
- 住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。
- 仕様
- 高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付
- 寸法(mm)
- 450×800
- 表示内容
- 交通安全 高めよう!ルールとマナー
- 縫製仕様
- 四方ヒートカット
- 内容量
- 1枚
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥200/税込¥220 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
のぼり旗 の新着商品
カテゴリ



























