交通安全メッシュのぼり旗 520×1520mm 棒袋仕立 歩行者を守ろう 横断歩道
よく目立つ蛍光メッシュ生地、シースルータイプで視界良好ののぼり旗です。通気性に優れ風による空気抵抗が少なく丈夫で長持ちします。
- 用途
- 住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。
- 寸法(mm)
- 520×1520
- 表示内容
- 歩行者を守ろう 横断歩道 とまって下さい
- 縫製仕様
- 棒袋仕立、L字縫製、上部3箇所チチテープ縫製補強
- 内容量
- 1枚
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥200/税込¥220 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
のぼり旗 の新着商品
カテゴリ



























