曜日別特売

消防・防災POPのぼり旗 450×800mm くらしを守る 住宅用火災警報器

消防・防災POPのぼり旗  450×800mm くらしを守る 住宅用火災警報器 - コンツナ

住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる消防・防災用のぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。

用途
住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。
仕様
高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付
寸法(mm)
450×800
表示内容
くらしを守る 安全・安心 住宅用火災警報器
縫製仕様
四方ヒートカット
内容量
1枚
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06871686PN-220
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする