[冷凍]彩りごはん。彩り野菜とバジルチキンと五穀梅ご飯

[冷凍]彩りごはん。彩り野菜とバジルチキンと五穀梅ご飯 - オーマイ[冷凍]彩りごはん。彩り野菜とバジルチキンと五穀梅ご飯 - オーマイ

バジルソースをかけた香ばしく炙り焼きした鶏肉と五穀梅ご飯のセット。5種野菜たっぷり100g入り。

用途
加熱調理の必要性:加熱してお召し上がりください。
内容量
1セット(300g×6個)
注意
※-18℃以下で保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06889886-
オープン
¥4,398
¥4,750(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする