曜日別特売

とっても取ってもゴミ袋10枚【HD15L】

とっても取ってもゴミ袋10枚【HD15L】 - 服部とっても取ってもゴミ袋10枚【HD15L】 - 服部とっても取ってもゴミ袋10枚【HD15L】 - 服部とっても取ってもゴミ袋10枚【HD15L】 - 服部

作業時間の短縮・交換の手間を軽減!
10枚重ねてセットできるため、ゴミ袋を1枚ずつ交換する手間を大幅に軽減。ゴミがいっぱいになったら、使用済みの袋を回収して次の袋を引き出すだけで、簡単に交換できます。
一番内側の袋にはスタート位置が分かりやすい目印テープ付き。袋を取り出す際の迷いを減らし、スムーズな交換をサポートします。
ゴミ袋のセット作業を約10分の1に削減
10枚をまとめてセットできるため、袋を1枚ずつセットする手間を軽減。ゴミ袋の交換頻度が高い場所ほど、作業効率化に役立ちます。
スタート位置が分かりやすいテープ付き
一番内側の袋に目印テープが付いているため、最初に引き出す袋が分かりやすく、交換作業をスムーズに行えます。
ゴミ袋の保管・管理の手間を軽減
ゴミ箱に複数枚をまとめてセットできるため、交換用の袋をその都度取りに行く手間を軽減できます。交換用ゴミ袋の保管場所や補充作業の見直しにも役立ちます。

用途
自動販売機周辺
飲料容器などでゴミがたまりやすい場所に。回収時に次の袋を引き出すだけなので、複数のゴミ箱を巡回する際の交換作業を効率化できます。
スーパー
売場やバックヤード、休憩室など、ゴミ箱の数が多い場所におすすめ。日々のゴミ回収や袋の交換にかかる手間を軽減し、清掃業務の効率化をサポートします。
商業施設
共用スペースや休憩スペースなど、多くの人が利用する場所に。ゴミ箱の定期巡回時に袋を簡単に交換でき、清掃スタッフの作業負担軽減につながります。
オフィス・事務所
デスク周辺や給湯室、休憩室などのゴミ箱に。ゴミ袋を交換するたびに新しい袋を取り付ける手間を減らし、日常の清掃・管理業務を効率化できます。
ご家庭
キッチンやリビングなど、毎日使うゴミ箱に。ゴミ袋の交換が簡単になり、袋を取りに行ったり、新しい袋をセットしたりする手間を軽減できます。
工場・倉庫
作業場や休憩室、事務所など、複数のゴミ箱を管理する現場に。袋の交換作業を簡素化し、日常の清掃や環境整備を効率よく進められます。
こんな方におすすめ
・ゴミ袋の交換作業にかかる時間を減らしたい
・複数のゴミ箱を効率よく管理したい
・清掃スタッフの作業負担を軽減したい
・ゴミ袋のセットや補充の手間を減らしたい
材質
HDPE
長さ(mm)
550
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.015
容量(L)
15
枚数
10
入数
150冊
内容量
1ケース(10枚×150冊)
注意
※本商品は一般的なゴミの収集を目的とした袋です。
※鋭利なもの、先の尖ったもの、重量物を入れると、破れや穴あきの原因となる場合があります。
※過度に詰め込んだり、無理に引っ張ったりしないでください。
※液体を入れる場合は、漏れにご注意ください。
※火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。
※ゴミ袋の厚みや材質に応じて、用途に合わせてご使用ください。
※ゴミ袋や包装資材は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07056066stack_HD15L
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする