曜日別特売

次が使いやすいゴミ袋 セット売り

次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン次が使いやすいゴミ袋 セット売り - ケミカルジャパン

コンパクトなロール状に巻かれたゴミ袋です。ゴミ箱の底にロールを置き、袋を引き出してそのままセットできるため、手軽にお使いいただけます。ゴミがいっぱいになったら袋を持ち上げ、ミシン目に沿って切り離すだけで簡単に交換できます。次の袋もスムーズに引き出せるので、リビングや子供部屋など、日常使いのゴミ箱に最適です。

用途
ゴミ処理
厚さ(mm)
(1枚当たり)0.015
色
半透明
注意
※・火のそばに置かないでください。・幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。・突起物のあるものを入れると袋が破れる場合がありますので、ご注意ください。・摩擦によって衣服に色が移る場合がありますので、こすらないようにしてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
入数(枚)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07054219-1セット(20枚×10個)PE20枚×10個(1枚当たり)20
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
07054228-1セット(30枚×3個)HDPE30枚×3個(1枚当たり)45
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
07054237-1セット(30枚×10個)HDPE30枚×10個(1枚当たり)45
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする