曜日別特売

MZ23 ポリ袋 20L 透明 0.026

MZ23 ポリ袋 20L 透明 0.026 - ハウスホールドジャパンMZ23 ポリ袋 20L 透明 0.026 - ハウスホールドジャパン

メタロセンを80%使用し、かつてない引っ張り強度と伸縮性をもったポリ袋です。

厚さ(mm)
0.026
色
透明
容量(L)
20
内容量
1ケース(20枚×60パック)
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。突起物を入れると材質上破れることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07055829MZ23
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする