のぼり用ポール打ち込み杭(鉄/白塗装)
脚がV形状で回転しにくい打ち込み式ののぼりポール旗用のスチール杭です。
ポールはリングに通すだけで地面に打ち込めるのぼりポール用スタンド杭です。
当て木をして地面に打ち込むだけで簡単に設置することがでできます。
本体の上部2箇所にリングがついており、ポールを差し込むだけで簡単にポールを立てることができます。
32mm径のポールまで対応可能です。
打ち込む際は30cm以上を目安に地面に埋め込んでください。
- 用途
- 屋外でののぼりポール等の設置用途に。
- 内容量
- 1本(1本)
注意
※固いもので叩いたり地面に落下させたりすると塗装が剥離します。※打ち込む場所が固い場合は、無理に打ち込まずに下穴を掘ってから打ち込んでください。
※打ち込む際は、木槌やプラハンマー等を使用するか、当て木をして叩いてください。
※打ち込む場所の地面の状態をご確認の上、施工してください。
※鉄製のため使用環境により早期に錆びが発生する場合がございます。
※のぼりポール旗は別売です。
のぼり の新着商品
カテゴリ














![バナーパイプ サスペンダー シンエイ[店舗什器・備品] バナーパイプ サスペンダー シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829650-261026-02.jpg)