iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック
絶対角割れしない、PETフレームとガラスの複合構造
しなやかなPET素材のフレームとガラスを組み合わせた複合構造のガラスプロテクターです。落下時の衝撃を吸収し、角割れを完全に防ぎます。 端末の曲面に沿った3D形状で、画面の端までしっかり保護します。
高透明、反射防止、ブルーライトカット(35%)、ブルーライトカット(60%)、反射防止 / ブルーライトカット、覗き見防止、360° 覗き見防止、超高透明(96%)、超高透明(98%)タイプがあります。
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07109020-261105-02.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07106701-261105-06.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07106701-261105-08.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07108250-261105-04.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07108408-261105-08.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07108408-261105-20.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07108661-261105-18.jpg)
![注文コード:07109020 iPhone 18 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07109020-261105-22.jpg)














