エクレマーFW50 紫透明
特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
食品衛生法適合品。
(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。
n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)
2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合。
- 用途
- 粉体・粒体の搬送用
各種機械機器の配管用
食品用(油脂・脂肪性食品を除く)
- 内容量
- 1巻
ホース の新着商品
カテゴリ
















![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)

![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)