曜日別特売

強力ばね極重荷重 TB 外径22mm

強力ばね極重荷重 TB 外径22mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1912
外径(mm)
22
内径(mm)
11
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全15種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307768TB22X100848-740195.8910020
オープン
¥699
¥769(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309710TB22X25848-7404383.56255
オープン
¥309
¥340(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312239TB22X80848-7415119.868016
オープン
¥589
¥648(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313420TB22X35848-7406273.97357
オープン
¥349
¥384(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313937TB22X65848-7412147.526513
オープン
¥519
¥571(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314768TB22X75848-7414127.857515
オープン
¥569
¥626(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314969TB22X60848-7411159.816012
オープン
¥489
¥538(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315967TB22X70848-7413136.987014
オープン
¥549
¥604(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316290TB22X40848-7407239.72408
オープン
¥379
¥417(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318627TB22X125848-740276.7112525
オープン
¥839
¥923(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321506TB22X90848-7416106.549018
オープン
¥649
¥714(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321732TB22X50848-7409191.785010
オープン
¥449
¥494(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322599TB22X150848-740363.9315030
オープン
¥969
¥1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323719TB22X30848-7405319.63306
オープン
¥329
¥362(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324437TB22X45848-7408213.09459
オープン
¥419
¥461(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする