東発
強力ばね極重荷重 TB 外径25mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
2400
外径(mm)
25
内径(mm)
12.5
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07315380
TB25X150
848-7417
80.37
150
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316728
TB25X175
848-7418
68.89
175
35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323177
TB25X200
848-7419
60.28
200
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください