東発
強力ばね極重荷重 TB 外径27mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
2840
外径(mm)
27
内径(mm)
13.5
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全16種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
60
65
70
75
80
90
100
125
150
175
200
ばね定数(N/mm)
選択してください
71.11
81.27
94.81
113.78
142.22
158.02
177.78
189.63
203.17
218.8
237.04
316.05
355.56
406.35
474.07
568.89
最大たわみ(mm)
選択してください
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
40
トラスコ品番
選択してください
848-7420
848-7421
848-7422
848-7423
848-7424
848-7425
848-7426
848-7427
848-7428
848-7429
848-7432
848-7433
848-7434
848-7435
848-7436
848-7437
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07307689
TB27X80
848-7436
177.78
80
16
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07308407
TB27X40
848-7428
355.56
40
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07308529
TB27X45
848-7429
316.05
45
9
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07308861
TB27X100
848-7420
142.22
100
20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309902
TB27X125
848-7421
113.78
125
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310322
TB27X65
848-7433
218.8
65
13
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07311889
TB27X70
848-7434
203.17
70
14
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313052
TB27X175
848-7423
81.27
175
35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314181
TB27X200
848-7424
71.11
200
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314592
TB27X60
848-7432
237.04
60
12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316299
TB27X25
848-7425
568.89
25
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318758
TB27X35
848-7427
406.35
35
7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07319379
TB27X90
848-7437
158.02
90
18
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07319921
TB27X75
848-7435
189.63
75
15
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321522
TB27X150
848-7422
94.81
150
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323832
TB27X30
848-7426
474.07
30
6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください