東発
強力ばね極重荷重 TB 外径40mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
6280
外径(mm)
40
内径(mm)
20
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全8種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
40
45
55
65
75
225
275
300
ばね定数(N/mm)
選択してください
104.63
114.14
139.51
418.52
482.91
570.71
697.53
784.72
最大たわみ(mm)
選択してください
8
9
11
13
15
45
55
60
トラスコ品番
選択してください
848-7439
848-7440
848-7441
848-7442
848-7443
848-7444
848-7445
848-7446
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07307111
TB40X55
848-7444
570.71
55
11
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07307820
TB40X65
848-7445
482.91
65
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309412
TB40X40
848-7442
784.72
40
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309807
TB40X75
848-7446
418.52
75
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313018
TB40X275
848-7440
114.14
275
55
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313271
TB40X45
848-7443
697.53
45
9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322556
TB40X225
848-7439
139.51
225
45
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324796
TB40X300
848-7441
104.63
300
60
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください