曜日別特売

強力ばね極重荷重 TB 外径50mm

強力ばね極重荷重 TB 外径50mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
9810
外径(mm)
50
内径(mm)
25
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07308818TB50X65848-7452754.76513
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309570TB50X75848-7453654.077515
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
07311907TB50X55848-7451891.925511
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
07317821TB50X275848-7448178.3827555
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318968TB50X350848-7449140.1635070
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322048TB50X225848-7447218.0222545
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする