曜日別特売

強力ばね極重荷重 TB 外径8mm

強力ばね極重荷重 TB 外径8mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
343
外径(mm)
8
内径(mm)
4
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全14種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07308082TB8X70848-748523.737014
オープン
¥399
¥439(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309256TB8X15848-7474110.74153
オープン
¥179
¥197(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309631TB8X65848-748425.566513
オープン
¥359
¥395(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309990TB8X80848-748720.768016
オープン
¥459
¥505(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313307TB8X60848-748327.696012
オープン
¥309
¥340(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313551TB8X20848-747583.06204
オープン
¥189
¥208(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315030TB8X35848-747847.46357
オープン
¥249
¥274(税込)
10日以内出荷
返品不可
07319397TB8X75848-748622.157515
オープン
¥429
¥472(税込)
10日以内出荷
返品不可
07319860TB8X55848-748230.25511
オープン
¥299
¥329(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321007TB8X10848-7473166.11102
オープン
¥179
¥197(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321698TB8X45848-748036.91459
オープン
¥269
¥296(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321759TB8X40848-747941.53408
オープン
¥259
¥285(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322870TB8X30848-747755.37306
オープン
¥229
¥252(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323780TB8X50848-748133.225010
オープン
¥289
¥318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする