曜日別特売

強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm

強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
137.3
外径(mm)
12
内径(mm)
6
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全12種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307497TF12X30848-75049.083015
オープン
¥179
¥197(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310026TF12X35848-75057.783517.5
オープン
¥179
¥197(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310148TF12X80848-75143.418040
オープン
¥319
¥351(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310769TF12X65848-75114.196532.5
オープン
¥269
¥296(税込)
10日以内出荷
返品不可
07311268TF12X60848-75104.546030
オープン
¥259
¥285(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312476TF12X70848-75123.897035
オープン
¥289
¥318(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313210TF12X75848-75133.637537.5
オープン
¥299
¥329(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314899TF12X50848-75085.455025
オープン
¥229
¥252(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315057TF12X90848-75153.039045
オープン
¥349
¥384(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316667TF12X45848-75076.054522.5
オープン
¥219
¥241(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316947TF12X40848-75066.814020
オープン
¥199
¥219(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320079TF12X55848-75094.955527.5
オープン
¥249
¥274(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする