東発
強力ばね軽小荷重 TF 外径14mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
176.5
外径(mm)
14
内径(mm)
7
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全14種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
ばね定数(N/mm)
選択してください
3.49
3.87
4.36
4.65
4.98
5.36
5.81
6.34
6.97
7.75
8.72
9.96
11.62
13.95
最大たわみ(mm)
選択してください
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
45
50
トラスコ品番
選択してください
848-7516
848-7517
848-7518
848-7519
848-7520
848-7521
848-7522
848-7523
848-7524
848-7525
848-7526
848-7527
848-7528
848-7529
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07307190
TF14X40
848-7520
8.72
40
20
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07307759
TF14X75
848-7527
4.65
75
37.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07307978
TF14X100
848-7516
3.49
100
50
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309658
TF14X30
848-7518
11.62
30
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312291
TF14X55
848-7523
6.34
55
27.5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314172
TF14X50
848-7522
6.97
50
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316999
TF14X45
848-7521
7.75
45
22.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07317017
TF14X25
848-7517
13.95
25
12.5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07319458
TF14X80
848-7528
4.36
80
40
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320456
TF14X35
848-7519
9.96
35
17.5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321208
TF14X90
848-7529
3.87
90
45
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323116
TF14X65
848-7525
5.36
65
32.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324340
TF14X70
848-7526
4.98
70
35
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324647
TF14X60
848-7524
5.81
60
30
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください