東発
強力ばね軽小荷重 TF 外径16mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
206
外径(mm)
16
内径(mm)
8
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全15種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
125
ばね定数(N/mm)
選択してください
3.31
4.14
4.6
5.18
5.52
5.91
6.37
6.9
7.53
8.28
9.2
10.35
11.83
13.8
16.56
最大たわみ(mm)
選択してください
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
45
50
62.5
トラスコ品番
選択してください
848-7530
848-7531
848-7532
848-7533
848-7534
848-7535
848-7536
848-7537
848-7538
848-7539
848-7540
848-7541
848-7542
848-7543
848-7544
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07309457
TF16X75
848-7542
5.52
75
37.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309667
TF16X65
848-7540
6.37
65
32.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310507
TF16X50
848-7537
8.28
50
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312352
TF16X60
848-7539
6.9
60
30
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313411
TF16X40
848-7535
10.35
40
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314601
TF16X25
848-7532
16.56
25
12.5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315371
TF16X90
848-7544
4.6
90
45
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316649
TF16X100
848-7530
4.14
100
50
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316746
TF16X70
848-7541
5.91
70
35
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318067
TF16X55
848-7538
7.53
55
27.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318399
TF16X45
848-7536
9.2
45
22.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318539
TF16X80
848-7543
5.18
80
40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318636
TF16X125
848-7531
3.31
125
62.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320386
TF16X30
848-7533
13.8
30
15
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324261
TF16X35
848-7534
11.83
35
17.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください