曜日別特売

強力ばね軽小荷重 TF 外径18mm

強力ばね軽小荷重 TF 外径18mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
255
外径(mm)
18
内径(mm)
9
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全15種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07308477TF18X35848-754914.353517.5
オープン
¥259
¥285(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310367TF18X80848-75586.288040
オープン
¥419
¥461(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314086TF18X125848-75464.0212562.5
オープン
¥539
¥593(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314382TF18X45848-755111.164522.5
オープン
¥289
¥318(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315012TF18X65848-75557.736532.5
オープン
¥349
¥384(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315231TF18X90848-75595.589045
オープン
¥459
¥505(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316220TF18X100848-75455.0210050
オープン
¥499
¥549(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316256TF18X50848-755210.045025
オープン
¥309
¥340(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316816TF18X30848-754816.743015
オープン
¥249
¥274(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318706TF18X75848-75576.77537.5
オープン
¥389
¥428(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320228TF18X25848-754720.092512.5
オープン
¥229
¥252(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320332TF18X40848-755012.564020
オープン
¥269
¥296(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322897TF18X70848-75567.177035
オープン
¥369
¥406(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323037TF18X55848-75539.135527.5
オープン
¥319
¥351(税込)
10日以内出荷
返品不可
07323500TF18X60848-75548.376030
オープン
¥329
¥362(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする