デザイナーズボード 連結フレームセット
- 主要材質
- ラッピング形材
- 内容量
- 1セット
注意
※取付説明書は「端部キャップセット」に同梱されています。※各フレームセットに同梱されている取付ねじは、フレームとベースそれぞれを取付けるねじです。躯体への取付けは「ねじセット」、または躯体に合わせて現場手配してください。
※〔拾い出しに際して〕
※ねじセット(20本入)の拾い出しは、L09に2本、L18に3本、L36に6本の合計で拾い出してください。
※ L09以内で現場切断して両方使用する場合はねじ4本必要です。フレームセット・ボード押さえを現場で短く切断した場合でも必ずねじは2本以上で取付してください。
全9種類を絞り込む
色
その他 の新着商品
カテゴリ