TOEX(LIXIL)
リプル平板
寸法(mm)
15×125
内容量
1セット
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(0.95MB)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オータムブラウン
クリエダーク
クリエモカ
シャイングレー
チェリーウッド
材質
アルミ形材
ラッピング形材
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417912
8TYF20AB
アルミ形材
オータムブラウン
2000
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07419646
8TYF20WP
ラッピング形材
チェリーウッド
2000
¥
15,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07419671
8TYF21WP
ラッピング形材
チェリーウッド
4000
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07419750
8TYF20RA
ラッピング形材
クリエモカ
2000
¥
15,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07419917
8TYF20SA
ラッピング形材
クリエダーク
2000
¥
15,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07420048
8TYF21SC
アルミ形材
シャイングレー
4000
¥
23,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください