枕木材 100×100

枕木材 100×100 - TOEX(LIXIL)枕木材 100×100 - TOEX(LIXIL)枕木材 100×100 - TOEX(LIXIL)

豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。

用途
アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
寸法(mm)
100×100
設置場所
門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
内容量
1本
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
※有効L寸法5,250の(実L寸法)は、吊代を含んだ長さで、(5,330/5,390)のとき、5,330はアルミ形材色の、5,390はラッピング形材色の実L寸法を表しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074177908TYD58BKアルミ形材ブラック5250(5330)
¥44,500
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
074183078TYD58WPラッピング形材(木調)チェリーウッド5250(5390)
¥61,400
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074194008TYD58EHラッピング形材(木調)エクリュアイボリー5250(5390)
¥61,400
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
074205908TYD58WQラッピング形材(木調)オーク5250(5390)
¥61,400
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする