枕木材 30×85

枕木材 30×85 - TOEX(LIXIL)枕木材 30×85 - TOEX(LIXIL)枕木材 30×85 - TOEX(LIXIL)

豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。

用途
アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
材質
アルミ形材
寸法(mm)
30×85×1750L
寸法L(mm)
1750
設置場所
門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
内容量
1本
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。
※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074182718TYP21SCシャイングレー
¥9,100
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
074204508TYP21HGダスクグレー
¥10,100
¥6,498
¥7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする