枕木材 70×70
豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
- 用途
- アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート
- 寸法(mm)
- 70×70
- 設置場所
- 門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
- 内容量
- 1本
注意
※小口キャップ、キャップ取付部材、施工部材は別売りですので、別途ご購入ください。※枕木材は強度部材としては使用できません。ただし、高さ1,500mm以下で、ポリカパネルの取り付けが可能です。
※有効L寸法5,250の(実L寸法)は、吊代を含んだ長さで、(5,330/5,390)のとき、5,330はアルミ形材色の、5,390はラッピング形材色の実L寸法を表しています。
全6種類を絞り込む
色
材質
その他 の新着商品
カテゴリ