トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】

トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー 富士通対応 VSP4730 【クイック式リサイクルトナー】 - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合
VSP4730B
主な適合純正品番
VSP4730
種別
クイック式
色
ブラック
対応機種
VSP4730B
印字枚数
約36000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合メーカー
FUJITSU/富士通
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1個
注意
※クイック式は、お届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79448856VSP4730【クイック式リサイクルトナー】
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする