PA08-I51-A74Y (Arc G3/24/512/W11H)
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。DP2.1キーボード(非搭載)。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3270g、梱包サイズ:34.55(縦)x21.95(横)x21.42(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
- 内容量
- 1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ