Swift Air 16 (U7 256V/16/512/W11P)
わずか990gの超軽量設計ながら、16型の大画面を搭載した高性能ビジネスモバイルノートPCです。Copilot+ PCに準拠し、AI処理に特化したNPU(47 TOPS)を搭載。高い処理性能と優れた携帯性を両立しています。テンキーを搭載しているため、表計算や数値入力などの業務もスムーズに行えます。狭額縁フレームを採用した16型ディスプレイは、WUXGA(1920×1200)の高解像度に対応。従来のフルHDディスプレイと比較して縦方向の表示領域は11%以上広く、文字やUIを同じ倍率で表示しても見やすく、複数のウィンドウを並べて作業する際にも快適です。さらに軽量筐体に、約13時間の長時間稼働を実現する高性能バッテリーを搭載。外出先でも電源を気にせず、安心して業務を続けられます。HDMI出力端子も備えており、外部モニターやプロジェクターへの接続にも対応。オフィスでの据え置き利用から外出先でのモバイルワークまで、幅広いビジネスシーンで快適にお使いいただけます。
- 内容量
- 1台
ノートPC の新着商品
カテゴリ