曜日別特売

USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.5m/ホワイト

USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/0.5m/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

やわらかく断線に強い超タフケーブル
12万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD EPR 240W充電に対応
データ転送対応
ケーブルバンド付属
対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、ナイロン
屈曲回数:約120000回
付属品:シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
保証期間:3年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07462118OWL-CBA6HCC-5-WH
¥1,709
¥1,880(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする