USBケーブル/C-C/超タフ/PD EPR 240W/1.2m/ブラック
マグネットで自然にくるんとまとまるケーブル
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD EPR 240W充電に対応
データ転送対応
対応機器:パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)-Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大240W充電対応(48V/5A)、USB PD EPR(Extended Power Range)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
240W充電をする場合はすべての機器・ケーブルがUSB PD EPR対応である必要があります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:TPE、ナイロン、マグネット
屈曲回数:約50000回
付属品:取扱説明書(保証書付)
保証期間:2年間
- 内容量
- 1台
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ








