曜日別特売

USBケーブル/片引き巻取/A-C/3A/120cm/ホワイト

USBケーブル/片引き巻取/A-C/3A/120cm/ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

取り回ししやすい片引きの巻き取り式
より使いやすい長さの1.2m
スムーズな引き出しで静音性も抜群
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
付属の固定スタンドで定位置化
対応機器:Type-A:パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、その他USB機器、Type-C:スマートフォン、タブレット、その他USB機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-A(オス)-Type-C(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大3A充電対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度:最大480Mbps(理論値)
材質:ABS樹脂(本体、固定スタンド)、TPE(ケーブル)
耐久性:屈曲試験回数:約 15000回、巻取り試験耐久:約 5000回
サイズ(本体):約62(W)×19(D)×62(H)mm
重量(本体):約52g
付属品:固定スタンド(粘着テープ付き):取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463439OWL-CBKR1AC-D12-WH
¥2,143
¥2,357(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする