USBケーブル/片引き巻取/C-C/PD60W/120cm/ホワイト
取り回ししやすい片引きの巻き取り式
より使いやすい長さの1.2m
スムーズな引き出しで静音性も抜群
PD60W高速充電& データ転送に対応
温度センサー(PTC)搭載
付属の固定スタンドで”定位置化”
対応機器:パソコン、タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器
すべての機器での動作を保証するものではありません。
コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス) - Type-C(USB-C)(オス)
規格:USB2.0規格準拠
出力仕様:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応
充電環境により供給される電流値は異なります。
転送速度:最大480Mbps(理論値)
材質:ABS樹脂(本体)、TPE(ケーブル)、ABS樹脂(固定スタンド)
耐久性:屈曲試験回数:約15000回、巻取り試験耐久:約5000回
ケーブル長:約1.2m
ケーブルを全て引き出した状態のコネクタからコネクタまでの長さ
本体サイズ:約62.5(W)×19(D)×62.5(H) mm
本体重量:約52g
PKGサイズ:約101(W)×33(D)×180.5(H)mm
PKG込重量:約90g
付属品:固定スタンド(粘着テープ付き)、取扱説明書(保証書付)
保証期間:1年間
- 用途
- 充電/データ通信用
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●長さ:1.2m●電気用品安全法(備考):付属品は非通電製品のため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法備考:非対象:電波を発しないため
- 色
- ホワイト
- 規格
- USB 2.0
- 本体質量(g)
- 90
- 端子
- USB Type-C to Type-C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ








