- 仕様
- ●CPU詳細:Core i5-1335U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●SIM情報:なし●VCCI:VCCI-B対応●VRAM容量:8GB:最大4,083MB●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合IEC 62368-1適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 18.6kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):24.9(H)× 368.4(W)×254(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、及びプラグ等。リチウムイオン電池。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
- 消費電力(W)
- 約6.2 メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています
- 電源
- AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
- 本体質量(g)
- 約2200
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1920×1080ドット
- スピーカー
- 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine搭載、インテル ハイデフィニションオーディオ 準拠
- チップセット
- CPUに統合
- キーボード
- あり キーピッチ18.3mm、キーストローク2.4mm、108キー、JIS標準配列)、Copilotキー搭載キーボード
- ポインティングデバイス
- あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
- Webカメラ
- あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
- USB
- Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×1、左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)、背面×1
- オフィスソフト
- なし
- 内容量
- 1台