キャプテンライトLEDリール ブレーキ式
接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
- 用途
- 作業灯付で手元を照射。
100V電源の供給用としても共用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
作業環境の改善。
- 内容量
- 1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。コードリール の新着商品
カテゴリ












![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド 電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07458146-261117-02.jpg)