曜日別特売

コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式

コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式 - TRIENSコードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式 - TRIENSコードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式 - TRIENSコードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型 ブレーキ式 - TRIENS

不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。

用途
100V電力の供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
作業環境の改善に。
内容量
1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07457812TCS-310FC
¥66,000
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする