コードリール100V 1.25×3心×20m 環境配慮型
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
2006年グッドデザイン受賞商品です。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
トリプルコンセントです。
- 用途
- 100V電力の供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
作業環境の改善に。
- 内容量
- 1台
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。コードリール の新着商品
カテゴリ















![電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド 電源リール”コードマック[[R2]]”(コード10m仕様) ハタヤリミテッド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07458146-261117-02.jpg)












