- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- ヨド物置のおすすめ人気ランキング
ヨド物置のおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新187件の「ヨド物置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内用物置」、「物置 中型」、「ガルバ 物置」などの商品も取り扱っております。
- 高さ(mm)2120間口(mm)2213奥行(mm)1512
- 仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート質量(kg)177高さ(mm)2121奥行(mm)1162間口(mm)1863シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)1863×1162床面積(m2)2.16(0.66坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902色(本体)カシミヤベージュ扉形式引き戸
- 玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1807-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)115高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1815耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1506×607(屋根補強下/1506)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
- サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉扉形式引き戸
- 扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。高さ(mm)2361奥行(mm)1162間口(mm)1863床面積(m2)2.16有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1054.5×2154必要ブロック数(個)9
- 扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。高さ(mm)2120タイプ一般型奥行(mm)1512間口(mm)811床面積(m2)1.23有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)628×1831色(扉)CB(カシミヤベージュ)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)717×1336.5×1920必要ブロック数(個)61台¥119,800税込¥131,7809日以内出荷
- シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)900
- 窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。扉形式観音開きトラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10色ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×7451台¥13,980税込¥15,378翌日出荷
- 収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
- バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板色ブラウンタイプロングパネル間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246本体質量(kg)約120適合床面積1.1坪適合地域一般地用1台¥149,800税込¥164,78011日以内出荷
- フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置。 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用。 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
- 玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1809-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)142高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1815耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.62有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
- 窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック/グレー