- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- ゴムマットのおすすめ人気ランキング
ゴムマットのおすすめ人気ランキング
2026/08/16更新1,617件の「ゴムマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用 ゴムマット」、「工事現場 マット」、「ゴムマット10mm」などの商品も取り扱っております。
- 本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
- 滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに材質再生ゴム色黒厚さ(mm)11寸法(mm)910×1520質量(kg)約8.3穴径(Φmm)約251枚¥2,898税込¥3,188当日出荷
- クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
- アラオ
ワンツーマット
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。用途工事現場、イベント会場などの床養生に寸法(m)1×2 - 山型になっているため、クッション性があります。用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40色(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- 黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
- 天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット色ブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
- 軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
- 防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)6.0質量(kg)約96色黒長さ(m)101本¥89,980税込¥98,978翌々日出荷
- ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。材質軟質塩化ビニール色緑厚さ(mm)1.5幅(mm)915
- 耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
- 排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです材質天然ゴム色ブラックトラスコ品番802-1106長さ(mm)745幅(mm)495厚さ(mm)23質量(kg)5穴径(Φmm)泥抜き穴:25機能排水性アズワン品番2-9875-01デザインハニカム1枚¥6,698税込¥7,368当日出荷
- 耐熱・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴム色黒耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
- 耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
- 耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
- 魚瀬ゴム
農作業用ゴムマット
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。 梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。 ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。 種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。材質粉末再生ゴム色黒 - CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応