- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 活性炭のおすすめ人気ランキング
活性炭のおすすめ人気ランキング
2026/09/22更新1,324件の「活性炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 粒」、「活性炭 消臭」、「カーボン粉末」などの商品も取り扱っております。
- 水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。容量(g)70(米粒サイズ)1個¥249税込¥274当日出荷
- 天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し1袋(500g)¥499税込¥549当日出荷
- 放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭1個¥14,400税込¥15,840当日出荷
- 『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×81箱(5kg×4袋)¥69,980税込¥76,978当日出荷
- 活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。材質粒状活性炭
- アズワン
交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)
仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約41個¥13,100税込¥14,410当日出荷 - 放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭1個¥14,400税込¥15,840当日出荷
- ユー・イー・エス
ヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。 - ユー・イー・エス
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状(水用)
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途j浄水、脱臭にトラスコ品番111-3356材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)タイプ顆粒メッシュ20×50危険物の類別非危険物1個(25kg)¥59,980税込¥65,978翌日出荷 - ユー・イー・エス
活性炭袋詰め加工品(タイプ1)
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。仕様脱臭剤、ガス吸着剤材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)危険物の類別非危険物 - 木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×91袋(15L)¥2,198税込¥2,418当日出荷
- ユー・イー・エス
活性炭袋詰め加工品(タイプ2)
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に材質ヤシ殻活性炭、PET不織布危険物の類別非危険物 - 残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
- ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)成分ヤシ柄活性炭100%寸法(mm)270×360質量(kg)1.5包装不織布使用量1坪当たり3~4個
- 1袋(6袋)¥759税込¥8355日以内出荷