分煙テーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「分煙テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分煙カウンター」、「空気清浄機 喫煙室」、「排気 喫煙室」などの商品も取り扱っております。
喫煙テーブル LION (ライオン事務器)ランキング1位
LION (ライオン事務器)喫煙テーブル
人感センサーで省エネ。プラズマクラスター搭載により、空間を快適に保ちます。粉塵センサー搭載により、吸引口をキレイに保ちます。汚れや変色が目立ちにくいシックなブラックのボディ。広い吸引範囲で優れた吸引能力を発揮します。
仕様2段荷重式電気集塵、集塵効率:95%以上(0.3μm)、処理風速:強15m3/分・弱10m3/分(50Hz・60Hz共通)、運転音:強約49dB・弱41dB(50Hz・60Hz共通)、活性炭脱臭、プラズマクラスター技術搭載、粉塵センサー、人感センサー質量(kg)80
1台
629,800税込692,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンベンチ CTシリーズ アズワンランキング2位
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スモーキング消煙 CONDOR(山崎産業)ランキング3位
CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
1台
35,980税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シューマンキューブ(プロ) Shumanランキング4位
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
1台
44,900税込49,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スモーキングファイ K-380 CONDOR(山崎産業)ランキング5位
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付幅(mm)380寸法(mm)(灰皿ボトル)337×313×150質量(kg)17アイボリー高さ(mm)700奥行(mm)380容量(L)(灰皿ボトル)14
1台
42,980税込47,278
翌々日出荷

トラスコ品番802-0612質量(kg)15高さ(mm)620奥行(mm)350
1台
78,980税込86,878
5日以内出荷

1個
990税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
1個
70,200税込77,220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

伸榮産業組立式ブース
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワン卓上脱臭装置
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
1個
74,900税込82,390
当日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ShumanCube PRO
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。
用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1
1台
46,980税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ご家庭や外出先などでも使えます。 コンパクトなのにしっかり脱臭。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。 タバコの臭いに。 ペットやトイレの臭いに。 車に臭いがつく前に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
1台
44,900税込49,390
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
679,800税込747,780
6日以内出荷

約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
16,900税込18,590
当日出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
119,800税込131,780
当日出荷

テラモト消煙灰皿 黒
火が消えやすい構造
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板、蓋:ステンレス寸法(mm)210×210×570質量(kg)約4.8容量(L)約3
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)