うがいのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,356件の「うがい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポビドンヨード」、「ポピドンヨード」、「うがい薬 コロロ」などの商品も取り扱っております。
うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ)ランキング1位
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(1L)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)ランキング2位
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198税込4,618
当日出荷

しょうが湯 今岡製菓ランキング3位
今岡製菓しょうが湯
寒い季節に欠かせない 国産のこだわり! 国内産しょうがが100%使用 風邪対策に!
1袋(20g×6パック)
219税込237
4日以内出荷

キレイキレイ うがい薬 各種 指定医薬部外品 LION(ライオン)ランキング4位
口・のどをしっかり殺菌・消毒 のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒できるうがい薬。 苦味の少ないフルーツミント香味。 フルーティーなフレーバーで、刺激が少ないので小さな子供にも使いやすいです。毎日の習慣にするのに面倒の無いポンプ式です。クリアカラーのかわいいボトルなので、洗面所に出しておくのに最適です。 ●殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和物)が口・のどをしっかり殺菌・消毒。 ●のどのバリア機能(線毛運動)を保ちながら殺菌・消毒でき、のどをすこやかに保ちます。 ●好みで選べる『フルーツミント ピーチ味』と『フルーツミント アップル味』の香味を品揃え。 苦味が少ないので、お子様も嫌がらずにうがいができます。 ●ワンプッシュで1回分の使用量(約1ml)が出る、使いやすいボトルです。 ●洗面台を汚しにくい、透明なうがい薬です。
シリーズキレイキレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(200mL)
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おいしいのど飴 日進医療器ランキング5位
日進医療器おいしいのど飴
クエン酸・アミノ酸が豊富な黒酢入り。ほのかに甘い味わいです。
香味くろず
1個(180g)
539税込582
5日以内出荷

サンナップペーパーカップ
うがいや薬などを飲むのに最適です。3オンスの小さいペーパーカップ内面PEコーティング
白無地容量(mL)90容量(オンス)3入数100個
1袋(100個)
369税込406
当日出荷

うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。容量(L)1希釈倍率80~100倍吐出量(mL)約1/回有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698税込4,068
当日出荷

サンナップペーパーカップ
うがいや給茶用に最適です。5オンスの少し小さいペーパーカップ内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)白無地容量(mL)150直径(Φmm)66高さ(mm)72容量(オンス)5底径(Φmm)47入数100個
1袋(100個)
459税込505
当日出荷

危険回避のための標識です。鉄製なので丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として文字内容火気厳禁取付方式4隅穴材質鉄板(明治山)仕様四隅に穴あり
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おしゃれなクラフト調の未晒ペーパーカップ。うがいや薬などを飲む、試飲などにも最適です。3オンスの小さい両面未晒ペーパーカップ 内面PEコーティング
材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)90直径(Φmm)56高さ(mm)57容量(オンス)3底径(Φmm)41入数100個
1袋(100個)
439税込483
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に容量(mL)200成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)トラスコ品番776-2097タイプノズル式ワンプッシュタイプ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200mL)
1,698税込1,868
当日出荷

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サン電子(PC)MIMO 1018-458A 2.5M
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
1個
7,498税込8,248
当日出荷

落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260トラスコ品番828-3651材質(柄部)天然木材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈幅W(mm)230TKG品番9-1343-1301TKG品番(2017)6-1201-1401繰り返し・詰め替え対応
1本
1,698税込1,868
当日出荷

ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約150mlのすこし小さめサイズの5オンス。うがい・フードコートに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。病院に、学校に、介護施設に、手洗いうがいの必需品!。免疫力が低下している病気療養中の方や、乳幼児、高齢者の方におすすめの使い捨てカップ。歯医者さんで口すすぎ用に使っても大活躍まちがいなし。町内会やマンションの災害備蓄用品にもぴったり。災害時の飲料用やうがい用に、歯磨き用コップに、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)150入数(個)200本体寸法(cm)Φ6.5×7.3(1個あたり)
1セット(2パック×100個)
1,090税込1,199
6日以内出荷

【合成界面活性剤・フッ素・マイクロプラスチックビーズ・防腐剤・着色料 不使用】発泡剤に無添加石けん※を使用しています。お口にやさしく、歯磨きした後の味覚が変化しません。ほどよい泡立ちなのでブラッシングしやすく、大人の仕上げ磨きにもぴったり。うがいが苦手なお子さまにも使いやすいです。※合成界面活性剤、着色料、酸化防止剤不使用
1個(40g)
419税込461
当日出荷

うがいや小さなお子様に最適な 100mlサイズの紙コップです
容量(mL)100入数(個)30
1個
359税込395
9日以内出荷