さや管のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
200件の「さや管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ管・樹脂管」、「サヤ管 サイズ」、「架橋ポリエチレン管 25a」などの商品も取り扱っております。
さや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1巻(30m)ほか
10,980税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PF管 バクマ工業ランキング2位
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

さや管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1巻(50m)ほか
10,980税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

さや管 KVKランキング4位
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1巻(50m)
45,980税込50,578
翌々日出荷

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1巻
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミヤコサヤ管
洗浄管支持金具のさや管です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
599税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1巻
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,698税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
1個
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
1箱(10本)
639税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。保温材厚(mm)5
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)