- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- すき鍬のおすすめ人気ランキング
すき鍬のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新100件の「すき鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4本 鍬」、「鍬鋤」、「すき」などの商品も取り扱っております。
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)110幅(mm)(頭部)70全長(mm)360質量(g)400柄長さ(mm)360
1丁
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)(丁能)76、(備中)85刃高(mm)234トラスコ品番335-4202質量(g)450
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
浅香工業地鎮祭用 3点セット 鍬・鋤・鎌
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080柄長さ(mm)(鎌)250頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390材質天然木質量(kg)2.3高さ(mm)(ケース)50奥行(mm)(ケース)175太さ(mm)(鎌)30
1丁
¥31,980税込¥35,178
10日以内出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
1丁
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
1本
¥3,500税込¥3,850
翌日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
1本
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業トラスコ品番819-3356材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ全長(mm)930質量(kg)1.6頭部幅(mm)185爪長さ(mm)215爪数3本
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
浅香工業金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業全長(mm)1360頭部幅(mm)165頭部長(mm)277質量(kg)1.6頭部厚(mm)1.5