すこやのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
317件の「すこや」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコヤ 台付」、「留型定規」、「差し金」などの商品も取り扱っております。
台付スコヤ 目盛付 モノタロウランキング1位
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス。台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定ランキング2位
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

止型スコヤ シンワ測定ランキング3位
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/100。90°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定ランキング4位
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平型スコヤ(JIS2級) TRUSCOランキング5位
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
1個
1,998税込2,198
当日出荷

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
1台
5,698税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)消費電力(VA)常時4、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980税込48,378
14日以内出荷

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
1台
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
1台
1,298税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
1本
669税込736
当日出荷

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
1台
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
1台
4,798税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)